| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4002625183737 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002625183737 |
| |
|
| | |
| Lackierroller superfein, Breite 10 cm • Schaumstoff, bügelseitig gerundet, mit 6-mm-Steckbügel, Länge 28 cm • Für Kunstharzlacke und alle Lackierarbeiten auf großen ebenen Flächen geeignet, z. B. Türelemente • Für alle Lackierarbeiten nach VOC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Länge: | 28 cm | Breite: | 10 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbrolle schaumstoff 100mm, farbrolle, farbrolle schaumstoff, Lack, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,29* | € 1,85* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,36* | € 2,30* | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,75* | € 2,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|