| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4001990110126 Herst.-Nr.: 111132 EAN/GTIN: 4001990110126 |
| |
|
| | |
| Gitterrost MW 30 x 30 mm • Tragkraft: alle Gitterroste sind nur begehbar, d. h., = Punktkraft beträgt ca. 150 kg • Maschenweite 30 x 30 mm • Höhe 20 mm • Feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Höhe: | 20 mm | Außenmaße: | 1000 x 500 mm | Maschenweite: | 30 x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gitterrost, Rost, Norm-Gitterrost, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,65* | € 48,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,42* | € 49,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,21* | € 53,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,49* | € 54,71* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 42,91* | € 54,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|