Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Heizmatte 2285W 83-902029 DTCE-300 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte 2285W 83-902029 DTCE-300 400V
Heizmatte 2285W 83-902029 DTCE-300 400V
Artikel-Nr.:
     214EO-2624064
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83-902029
EAN/GTIN:
     5703466157688
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Fußbodenheizung
Heizmatte 2285W 83-902029 DTCE-300 400V
Weitere Suchbegriffe: Heizmatte, Heizmatten, devi bodenheizung, Devi 83-902029 5703466157688 2624064
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 280,08*
€ 301,45*
€ 6,95*
ab € 358,50*
€ 375,54*
Lager 214
k.A.
Frei Haus
ab € 477,58*
€ 495,78*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,78*
€ 589,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,58*
€ 568,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG