Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dünnbettset 1-1200 98-810100 1200W 50x1600cm 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dünnbettset 1-1200 98-810100 1200W 50x1600cm 230V
Dünnbettset 1-1200 98-810100 1200W 50x1600cm 230V
Artikel-Nr.:
     214EO-217490
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     98-810100
EAN/GTIN:
     5703466108369
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Dünnbettheizmatte
Fußbodenheizung
Heizmatte
Dünnbettset 1-1200 98-810100 1200W 50x1600cm 230V
Weitere Suchbegriffe: Heizmatten, devi bodenheizung, Devi 98-810100 5703466108369 217490
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 485,31*
€ 504,44*
Lager 214
k.A.
Frei Haus
€ 945,36*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,36*
€ 1.124,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG