Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RY18PCB-0 Akku-Fugenreiniger XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133004729
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133004729
EAN/GTIN:
     4892210185587
Suchbegriffe:
Elektrischer Fugenreiniger
Fugenreiniger elektrisch
Fugenreinigungsmaschine
elektrischer fugenreiniger
Ideal zum Reinigen von Holzoberflächen, Kunstrasen und vielem mehr Teleskopstiel und zusätzlicher Zweithandgriff für komfortable Arbeitshaltung GripZone™- gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten Zubehörwechsel einfach und werkzeuglos durchführbar Diverse Walzenbürsten im Zubehörsortiment separat erhältlich
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bezeichnung Modellvariante:
RY18PCB-0
By system new:
18 V ONE+
By technology:
Brushed
Geliefert in:
recyclebarer Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
3.9
PackagingLength:
1.173 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.193 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.215 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
5.076 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Standardausrüstung Lieferumfang:
Universal-Walzenbürste
Weitere Suchbegriffe: RY18PCB-0 Akku-Fugenreiniger XXX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.