Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Homebase-Kit Mopphalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE97530230
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.753-023.0
EAN/GTIN:
     4054278210940
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Zubehörkit Bodenreinigungsautomat
alfred kärcher-zubehör
Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
203 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
260 mm
Breite des Produktes, verpackt:
120 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
60 mm
Gewicht mit Zubehör:
203 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, Homebase Kit Mopphalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,41*
€ 39,31*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,45*
€ 39,90*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 28,39*
€ 40,48*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,71*
€ 40,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.