Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Ladegerät 24 V, für 170Ah,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE46540120
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.654-012.0
EAN/GTIN:
     4054278213439
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Ladegerät Scheuermaschine
alfred kärcher-zubehör
ladegerät scheuermaschine
Speziell auf 24-Volt-Batteriesatz (Bestell-Nr. 4.035-388.0) mit 170 Ah Speicherkapazität abgestimmtes 24-Volt-Ladegerät.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
6.4 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
405 mm
Breite des Produktes, verpackt:
270 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
195 mm
Gewicht mit Zubehör:
5.6 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.8 kg
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Batteriespannung:
24 V
Batterietyp:
separat
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 953,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,52*
€ 1.452,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,20*
€ 1.387,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.154,53*
€ 1.373,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,17*
€ 1.261,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,12*
€ 1.191,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,80*
€ 1.135,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.