Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Homebase Kit Grobschmutzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE40355240
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.035-524.0
EAN/GTIN:
     4039784955530
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Zubehörkit Bodenreinigungsautomat
alfred kärcher-zubehör
zubehörkit bodenreinigungsautomat
Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
595 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
900 mm
Breite des Produktes, verpackt:
200 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
70 mm
Gewicht mit Zubehör:
595 kg
Weitere Suchbegriffe: Homebase Kit Grobschmutzzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 145,45*
€ 198,23*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,51*
€ 201,45*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,71*
€ 204,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.