Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Homebase-Kit Mopphalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE40350960
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.035-096.0
EAN/GTIN:
     4054278153582
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Mopp
Zubehörkit Bodenreinigungsautomat
Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen eines Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
508 kg
Abmessungen L × B × H:
210 x 200 x 60 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
210 mm
Breite des Produktes:
200 mm
Höhe des Produktes:
60 mm
Länge des Produktes, verpackt:
210 mm
Breite des Produktes, verpackt:
200 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
60 mm
Gewicht mit Zubehör:
508 kg
Gewicht:
508 g
Weitere Suchbegriffe: alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, Homebase Kit Mopphalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,19*
€ 103,04*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,40*
€ 104,73*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 77,31*
€ 106,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.