Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE17834670
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.783-467.0
EAN/GTIN:
     4054278610146
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Reinigt sowohl vorwärts als auch rückwärts, meistert dank ihres geringen Gewichts auch Treppen und ist darüber hinaus besonders einfach zu transportieren: Unsere batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 35/12 C ist die ideale und effiziente Reinigungslösung für kleine und überstellte Flächen. Ihr drehbarer Walzenbürstenkopf mit KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology) ermöglicht mühelos auch enge Kurvenfahrten und sorgt so für maximale Wendigkeit und Agilität. Die leistungsstarke, ausdauernde Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht lange Arbeitseinsätze, ist gleichzeitig besonders schnell wiederaufladbar, absolut wartungsfrei und hält im Vergleich zu üblichen Bleibatterien bis zu 3-mal länger. Ergänzt wird die sehr gute Ausstattung der BR 35/12 C durch die zuschaltbare eco!efficiency-Stufe, die auf Knopfdruck den Energieverbrauch deutlich senkt, die Laufzeit der Batterie weiter verlängert und auch das Arbeitsgeräusch um rund 40 Prozent reduziert und so selbst Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen erlaubt.
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Zubehör:
36 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
43.2 kg
Abmessungen L × B × H:
930 x 420 x 1100 mm
Top Feature:
Lenkstange höhenverstellbar
Produktvorteile:
Inklusive leistungsstarkem Einbauladegerät
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
LT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
21
Lieferumfang:
Ladegerät -
Werbung:
Kompaktes Kurvenwunder. -
Länge des Produktes:
930 mm
Breite des Produktes:
420 mm
Höhe des Produktes:
1100 mm
Länge des Produktes, verpackt:
789 mm
Breite des Produktes, verpackt:
589 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
783 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1720 mm
Gewicht mit Zubehör:
36.28 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
43.2 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
43.2 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
172.8 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
181.4 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
6.92 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
4.82 kg
Anzahl pro Palette:
4 st
Anzahl Lagen je Palette:
2
Anzahl je Palettenlage:
2
Arbeitsbreite Bürsten:
350 mm
Arbeitsbreite Saugen:
450 mm
Aufnahmeleistung:
500 W
Batterie:
25.2 / 21 V / Ah
Max. Flächenleistung:
1400 m²/h
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
12 / 12 l
Bürstenanpressdruck:
80 – 150 / 6 – 12 g/cm² / kg
Bürstendrehzahl:
700 / 1500 U/min
Praktische Flächenleistung:
1050 m²/h
Verpackungsgewicht Holz:
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat kärcher, bodenreinigungsautomat, Akkusaugmaschine, Bodenreiniger, Bodenreinigungsgerät, Poliermaschine, Schrubber, Schrubbmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.502,26*
€ 3.689,17*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.506,92*
€ 3.692,66*
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 3.907,65*
€ 4.098,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.944,57*
€ 4.125,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.304,87*
€ 4.586,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.586,94*
€ 5.458,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.510,70*
€ 5.367,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.458,26*
€ 5.305,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.380,91*
€ 5.213,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.304,87*
€ 5.122,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
62954170
ab € 1.468,41*
Zubehör
Kärcher
6.295-813.0
ab € 38,80*
Zubehör
Kärcher
6.296-049.0
ab € 35,03*
Zubehör
Kärcher
6.295-539.0
ab € 43,96*
Zubehör
Kärcher
6.295-652.0
ab € 65,39*
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 594,39*
Zubehör
Kärcher
6.295-814.0
ab € 671,52*
Zubehör
Kärcher
6.295-914.0
ab € 36,97*
Zubehör
Kärcher
6.295-651.0
ab € 42,51*
Zubehör
Kärcher
6.291-389.0
ab € 71,46*
Zubehör
Kärcher
6.294-997.0
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.