Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Teppichreinigungsautomat BRC 40/22 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE10080620
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.008-062.0
EAN/GTIN:
     4054278211701
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Im Vergleich zu herkömmlichen Sprühextraktionsgeräten arbeiten Sie mit dem Teppichreinigungsautomaten BRC 40/22 C bis zu 30 Prozent schneller und garantiert fasertief. Dies ermöglichen die einfache Manövrierbarkeit und das Prinzip, stets vorwärtsgerichtet zu arbeiten und so unnötige Leerfahrten zu vermeiden. Eine integrierte Kehrlade sammelt währenddessen aufliegende Partikel, wie Haare oder lose Teppichfasern, zuverlässig auf. Das Gerät ist ideal für die Teppichgrundreinigung auf kleinen und mittelgroßen Flächen bis zu 1000 m² geeignet und kann flexibel zur Sprühextraktion oder zur Teppichzwischenreinigung eingesetzt werden. Bei Nutzung des von uns empfohlenen iCapsol Reinigers RM 768 zur Zwischenreinigung verkürzt sich die Trocknungszeit des Teppichs auf circa eine halbe Stunde und ist somit die ideale Reinigungsmethode auf stark frequentierten Teppichflächen. Darüber hinaus vereinfacht und beschleunigt der durch das Lenkrad drehbare Reinigungskopf mit Teppichreinigungsbürste die Reinigung stark überstellter Flächen nochmals deutlich.
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Zubehör:
65 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
50.5 kg
Abmessungen L × B × H:
889 x 470 x 1118 mm
Top Feature:
Kompakt, für kleinere bis mittlere Flächen
Produktvorteile:
Integrierte Kehrlade
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
US
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
21
Lieferumfang:
1 Walze -
Werbung:
Mindestens 30 % schneller. -
Länge des Produktes:
889 mm
Breite des Produktes:
470 mm
Höhe des Produktes:
1118 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1016 mm
Breite des Produktes, verpackt:
736 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
1041 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1016 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
736 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1041 mm
Gewicht mit Zubehör:
44.5 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
50.5 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
50.5 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
50.5 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
66 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
6 kg
Anzahl pro Palette:
1 st
Anzahl Lagen je Palette:
1
Anzahl je Palettenlage:
1
Arbeitsbreite Saugen:
48 cm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
22 / 19 l
Luftmenge:
47
Vakuum:
299 / 30 mbar / kPa
Leistung Turbine:
1119 W
Flächenleistung Grundreinigung/Zwischenreinigung iCapsol:
500 / 900 m²/h
Sprühdruck Zwischenreinigung:
3.5 bar
Sprühdruck Grundreinigung:
7 bar
Sprühmenge Zwischenreinigung:
0.38 l/min
Sprühmenge Grundreinigung:
2.5 l/min
Leistung Bürstenmotor:
400 W
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, teppichreinigungsgerät kärcher, teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsautomat, Blocker, Bodenreinigungsgerät, Bohnergerät (elektrisch), Bohnergeräte (elektrisch), Elektro-Saugbohrer, Elektrowerkzeug, Polierer, Poliersauger, Reinigungsgerät, Reinigungstechnik, Saugbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.959,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.579,93*
€ 9.020,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.402,03*
€ 8.808,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.315,96*
€ 8.705,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.114,15*
€ 8.465,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.959,88*
€ 8.282,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.