Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kärcher Shampoonierbürste, mittelweich, blau, 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-6.994-115.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.994-115.0
EAN/GTIN:
     4002667732818
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Für Teppichböden.
Weitere Informationen:
Länge:
0.180 m
Breite:
0.180 m
Höhe:
0.058 m
BaRaGr:
02 -
Ursprungsland:
Italien -
Bruttogewicht:
0.542 kg
Nettogewicht:
0.542 kg
Volumen:
0.002 m³
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,06*
€ 61,39*
€ 7,90*
ab € 53,21*
€ 61,41*
Lager 214
€ 3,95*
ab € 53,40*
€ 61,61*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 57,06*
€ 62,71*
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 65,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 61,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,60*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.