Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kärcher Shampoonierbürste, mittelweich, blau / weiß, 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-6.369-896.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.369-896.0
EAN/GTIN:
     4002667783599
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Shampoonier-Bürste
Shampoonierbürste
Die Shampoonierbürste (blau/weiß) besitzt einen Durchmesser von 430 mm. Sie eignet sich für die Teppichgrundreinigung. Borsten: Polypropylen, 0,35 mm dick, 41 mm lang.
Weitere Informationen:
Länge:
0.430 m
Breite:
0.080 m
Höhe:
0.460 m
BaRaGr:
02 -
Ursprungsland:
Italien -
Bruttogewicht:
2.900 kg
Nettogewicht:
2.490 kg
Volumen:
0.016 m³
Weitere Suchbegriffe: shampoonierbürste kärcher, 430 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 65,02*
€ 71,93*
Lager 214
€ 3,95*
ab € 65,05*
€ 71,96*
€ 4,90*
ab € 67,10*
€ 73,68*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 68,39*
€ 75,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 76,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,05*
€ 75,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.