|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 214E-4935411680 Herst.-Nr.: 4935411680 EAN/GTIN: 4002395130979 |
| |
|
|  |  |
 | AEG Akku-Schlagschrauber BSS 12 C (2 x 1.5 Ah Li-Ion) Kompakter und handlicher Schlagschrauber: Gerätelänge nur 155 mm, ¼ Zoll HEX Aufnahme, Elektronikschalter, Rechts-/Linkslauf, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches, Handgriff mit Softgripauflage für höchsten Anwenderkomfort. Lieferumfang: Transportkoffer, 2 x 12 V/1,5 Ah Li-Ion-Akkus, Schnellladegerät LL1230, Akku-Pack Spannung/Kapazität 12 V/1,5 Ah, Leerlaufdrehzahl 0-1800 U/min, Schlagzahl 0-2400 S/min, Max. Drehmoment 113 Nm, Werkzeugaufnahme ¼ Zoll HEX, Gewicht mit Akku 1,2 kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AEG, 4002395130979, 4935411680 |
|  |  |
| |