Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Milwaukee Winkelschleifer AGV 21-230 GEX/Totmannschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
214E-4933402525
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933402525
EAN/GTIN:
4002395234424
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
Milwaukee Winkelschleifer AGV 21-230 GEX/Totmannschalter Autobalancer System für Reduktion von Vibrationen der Scheibe, AVS-Ausstattung am Motorgehäuse und Zusatzhandgriff für mehr Handlingscomfort und reduzierte Belastung der Gelenke, Rotierbarer Handgriff: 7 Positionen, "PROTECTOR Motor" - in Epoxydharz getauchtes Feld und Heavy-Duty Windungsschutz garantiert hohe Lebensdauer, FIXTEC - Patentierte Schnellspannmutter für einfachen und schnellen Scheibenwechsel, Sanftanlauf, Konstant-Elektronik mit Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Selbstabschaltende Kohlebürsten, "Snap-in" Schutzhaube ermöglicht einfache und schnelle Verstellung, Staubgeschützte Lager und Schalter, Nennaufnahme W 2100, Scheibendurchmesser mm 230, Leerlaufdrehzahl U/min 6600, Spindelgewinde M14, Gewicht kg 5,4, Max. Schnitttiefe mm 68
... >
Lager 214
>
Elektrowerkzeuge
>
Milwaukee Elektrowerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Milwaukee
,
Winkelschleifer
,
4002395234424
,
4933402525
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 203,75117*
€ 221,06584*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 220,52*
€ 240,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,06584*
€ 263,06835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,04853*
€ 248,76775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,75117*
€ 242,46389
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saugschlauch Ø 35 mm, 4 m
Milwaukee
4932330552
ab € 62,67*
Zubehör
SpeedCross Diamanttrennscheiben AUDD 115 mm
Milwaukee
4932399823
ab € 90,15*
Zubehör
SpeedCross Diamanttrennscheiben AUDD 125 mm
Milwaukee
4932399824
ab € 90,15*
Zubehör
SpeedCross Diamanttrennscheiben AUDD 150 mm
Milwaukee
4932399825
ab € 107,33*
Zubehör
SpeedCross Diamanttrennscheiben AUDD 230 mm
Milwaukee
4932399826
ab € 149,85*
Zubehör
SpeedCross Diamanttrennscheiben HUDD 115 mm
Milwaukee
4932399819
ab € 90,15*
Zubehör
SpeedCross Diamanttrennscheiben HUDD 125 mm
Milwaukee
4932399820
ab € 90,15*
Zubehör
SpeedCross Diamanttrennscheiben HUDD 150 mm
Milwaukee
4932399821
ab € 98,77*
Zubehör
SpeedCross Diamanttrennscheiben HUDD 230 mm
Milwaukee
4932399822
ab € 141,42*
Zubehör
Trennabsaug-Set
Milwaukee
4932399906
ab € 200,68*
Zubehör
Trennschutzhaube mit Führungsschlitten für Winkelschleifer Ø 115 / 125 mm
Milwaukee
4932399756
ab € 55,62*
Zubehör
Trennschutzhaube mit Führungsschlitten für Winkelschleifer Ø 230 mm
Milwaukee
4932399757
ab € 78,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG