Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Filterschaum Kärcher 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-4039784445178
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.414-015.0
EAN/GTIN:
     4039784445178
Suchbegriffe:
Filterschaum
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
filterschaum
Effizienter Abluftfilter aus PES-Vliesmaterial (Filterschaum) im Format 128 × 97 mm. Packungsinhalt: 3 Stück.
Weitere Informationen:
Abmessungen L × B × H:
130 x 97 x 62 mm
Intrastat:
39209990
Ursprungsland:
DE
Länge des Produktes:
130 mm
Breite des Produktes:
97 mm
Höhe des Produktes:
62 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.022 kg
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Saugerzubehör, Abluftfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
5
€ 4,95*
ab € 24,47*
€ 33,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,86*
€ 35,67*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 27,49*
€ 37,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.