Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kärcher Walzenbürste, weich, blau, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-4.762-254.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.762-254.0
EAN/GTIN:
     4002667458404
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Kärcher-Ersatzteile
Die weiche Teppichbürste (blau) mit verschleißfestem Sternmitnehmer besitzt eine Länge von 400 mm. Sie eignet sich zum Reinigen von textilen Belägen. Borsten: Polypropylen, 0,25 mm dick, 20 mm lang.
Weitere Informationen:
Länge:
0.435 m
Breite:
0.110 m
Höhe:
0.110 m
BaRaGr:
02 -
Ursprungsland:
Deutschland -
Bruttogewicht:
0.917 kg
Nettogewicht:
0.900 kg
Volumen:
0.005 m³
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,84*
€ 59,66*
€ 7,90*
ab € 51,64*
€ 59,68*
Lager 214
€ 3,95*
ab € 51,83*
€ 59,90*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 52,86*
€ 61,06*
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 64,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 63,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 60,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 907,55*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.