| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898481005 Herst.-Nr.: 4317784349734 EAN/GTIN: 4317784349734 |
| | |
|
| | |
| Handwaschcreme • Lösemittelfreier Handreiniger mit sehr starker Reinigungskraft • Mit feinkörnigen Bioreibekörpern aus Olivenkernmehl • Seifenfrei mit frischem Zitrusduft • Dermatologisch getestet • Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß, die nicht mit reibemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,56 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784349734 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Flasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, e-coll handreiniger, handreiniger, Verschmutzung, hautschonend, Chemisch-Techn., Druckfarbe, compact, hautverträglich, fein, feinkörnig, Technik, E-Coll-Handwaschcreme, Hautplege, Lack, abbaubar, Hautschutz, Creme, Tensid, E-COLL, Coll, phosphatfrei, Hand, Feinkorn, Kunststoffreibemittel, waschen, getestet, sandfrei, technisch, Handreinigung, QR4030171, stark, reinigen, Teer, Haut, Handreinigungstücher, Hautreinigung, Hautreiniger, seifenfrei, Hand-Waschcreme, Reibemittel, rückfettend, biologisch, Chemie, Waschcreme, Produkte, chemisch, Kunststoff, 4317784349734, 7898481005, 98481005 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 54 | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,08* | | | | | 1 Tag | | | 27 | | Frei Haus | ab € 2,47* | € 3,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,45* | € 4,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,45* | € 4,28* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,46* | € 8,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 10,92* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|