Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieaufsatz B800xT90xH170mm unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieaufsatz B800xT90xH170mm unbestückt
Energieaufsatz B800xT90xH170mm unbestückt
Energieaufsatz B800xT90xH170mm unbestückt
Artikel-Nr.:
     214B-7831962380
Herst.-Nr.:
     900.000
EAN/GTIN:
     4014641060466
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Einzelwerkbank
Energieaufsatz, unbestückt, Ergänzung zu Werkbank • Mit verschiedenen Armaturen bestückbar • Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Hinweis: Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
900000
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Länge:
800 mm
Maße T x H:
90 x 170 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,02*
€ 102,51*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,43*
€ 103,02*
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,03*
€ 106,18*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 108,27*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,11*
€ 108,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 69,10*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,37*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,29*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 111,26*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 111,49*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 102,78*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 40,29*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,34*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.112
ab € 13,38*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.113
ab € 24,51*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.105
ab € 72,65*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.101
ab € 27,71*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.103
ab € 29,11*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.104
ab € 87,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.