Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

8-Eck-Werkbank mit je 4 Schubladen grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8-Eck-Werkbank mit je 4 Schubladen grau/blau
8-Eck-Werkbank mit je 4 Schubladen grau/blau
8-Eck-Werkbank mit je 4 Schubladen grau/blau
8-Eck-Werkbank mit je 4 Schubladen grau/blau
8-Eck-Werkbank mit je 4 Schubladen grau/blau
8-Eck-Werkbank mit je 4 Schubladen grau/blau
8-Eck-Werkbank mit je 4 Schubladen grau/blau
Artikel-Nr.:
     214B-7831962339
Herst.-Nr.:
     440.721
EAN/GTIN:
     4014641714536
Suchbegriffe:
Achteck-Werkbank
Achteckwerkbank
8-Eck-Werkbank Modell 807 VG • Ausführung Mit 8 Sockelschränken à 4 Schubladen. Schubladenmaße: 2x90 mm, 180 mm, 360 mm. • Idealer Ausbildungsplatz 8-Eck-Form, optimal geeignet für den schulischen und betrieblichen Ausbildungsbereich. Platte Buche massiv, längsseitig riegelartig zahnverleimt, 50 mm stark. • Für individuelle Anforderungen Vielfältige Einteilungsmöglichkeiten der Sockelschränke. Maße der Sockelschränke: B 630xT 615xH 800 mm. • Farbenvielfalt ohne Aufpreis Standardlackierung: Gehäuse/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung auf Anfrage. Bei Ausführung ohne Energieaufsatz (Standard) wird eine 30-mm-Abdeckplatte für den Ausschnitt mitgeliefert! • Energieaufsatz Z. B. mit Steckdosen, Sicherungselementen, Druckluftkupplungen oder anderen Bestückungen auf Anfrage. Passende Schubladeneinteilungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gruppen-Werkbank, Werkbank, 8-Eck-Werkbank, Gruppenwerkbank, 8-Eck-Werkbänke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.224,77*
€ 5.224,77*
Lager 214
Frei Haus
ab € 5.270,71*
€ 5.394,82*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.394,82*
€ 6.419,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.307,45*
€ 6.315,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.270,71*
€ 6.272,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Promat
9141452253
ab € 27,91*
Zubehör
Promat
9141452265
ab € 39,72*
Zubehör
Promat
9141452261
ab € 52,50*
Zubehör
Promat
9141427324
ab € 15,76*
Zubehör
Promat
9141452263
ab € 27,45*
Zubehör
Promat
9141452259
ab € 35,26*
Zubehör
Promat
9141427322
ab € 15,84*
Zubehör
Promat
9141427321
ab € 28,82*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.831
ab € 166,51*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.092
ab € 977,29*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.072
ab € 28,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.