Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen, 1
Artikel-Nr.:
     214B-7831962328
Herst.-Nr.:
     999.001.1274
EAN/GTIN:
     4014641713997
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
fahrbare werkbank ral 7035
Werkbank, Modell 106 V, fahrbar • Werkbankplatte Buche massiv • Mi 3 Schubladen und 1 Tür • 4 Lenkrollen Ø 100 mm, Tragkraft je Rolle 150 kg • 1500 kg Traglast stationär abgelassen auf 4 Füße • Max. Traglast mobil 450 kg, inkl. Eigengewicht der Werkbank • Einstellen von Fahr- oder Ruheposition durch Umlegen eines Exzenterhebels • Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE-Werkbank in DOM®-Schließanlage möglich • Schubladen Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre • Schubladentraglast 100 kg • Lackierung Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990011274
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank anke, Arbeitstisch, Werkbank, 1500, fahrbar, Werkbänke, Montagewerkbänke, Arbeitstische, Fahrbare, Montagewerkbank, 7831962328, 31962328
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.000,27*
€ 1.134,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 995,59*
€ 1.134,49*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,25*
€ 1.138,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,33*
€ 1.140,15*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.054,65*
€ 1.261,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,45*
€ 1.501,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,39*
€ 1.482,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,23*
€ 1.383,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,07*
€ 1.340,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.100,18*
€ 1.309,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,65*
€ 1.255,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.816
ab € 20,10*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 244,76*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,65*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 260,66*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 101,83*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 33,65*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.072
ab € 31,72*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.907
ab € 45,63*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.070
ab € 18,29*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.911
ab € 57,78*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.915
ab € 43,26*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.903
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.