Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962327
Herst.-Nr.:
     999.001.1273
EAN/GTIN:
     4014641713850
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
fahrbare werkbank ral 7035
Werkbank, Modell 205 V, fahrbar • Werkbankplatte Buche massiv • Mit 4 Schubladen • 4 Lenkrollen Ø 100 mm, Tragkraft je Rolle 150 kg • Max. Traglast mobil 450 kg, inkl. Eigengewicht der Werkbank • 1500 kg Traglast stationär abgelassen auf 4 Füße • Einstellen von Fahr- oder Ruheposition durch Umlegen eines Exzenterhebels • Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE-Werkbank in DOM®-Schließanlage möglich • Schubladen Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre • Schubladentraglast 100 kg • Lackierung Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990011273
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 850 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank anke, Arbeitstisch, Werkbank, 1500, fahrbar, Werkbänke, Montagewerkbänke, Arbeitstische, Fahrbare, Montagewerkbank, 7831962327, 31962327
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.049,10*
€ 1.192,91*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.051,27*
€ 1.192,94*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.052,22*
€ 1.195,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.059,93*
€ 1.198,89*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.088,26*
€ 1.278,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,89*
€ 1.521,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,91*
€ 1.501,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,81*
€ 1.418,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,33*
€ 1.374,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.129,38*
€ 1.343,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,26*
€ 1.295,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.816
ab € 20,20*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 242,70*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,46*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 260,38*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 101,37*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 33,64*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.072
ab € 31,68*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.907
ab € 44,84*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.070
ab € 18,40*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.911
ab € 57,80*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.915
ab € 43,05*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.903
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.