Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 3 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962042
Herst.-Nr.:
     999.001.1093
EAN/GTIN:
     4014641703370
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank Model 103 V • Kastenwerkbank mit 3 Schubladen • Massive Arbeitsplatte, BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt • Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster • Innenmaß Schublade 500 x 540 mm (B x T) • Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet, Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990011093
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Ausführung:
für stehende Arbeitsweise
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, 1500, Kasten-Werkbank, Arbeitstische, Werkbänke, 7831962042, 31962042
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,53*
€ 812,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,11*
€ 815,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,88*
€ 815,85*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,56*
€ 900,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,57*
€ 920,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,35*
€ 1.071,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,71*
€ 1.069,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,16*
€ 1.002,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,80*
€ 967,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 794,11*
€ 944,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,56*
€ 889,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 181,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 225,79*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 331,26*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 345,88*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 69,10*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,37*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 244,76*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,72*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 261,28*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 101,83*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,29*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 111,26*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 111,49*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 33,65*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 102,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.