Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheschrank B610xT500xH1800 mm 1 Abteil,RAL7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäscheschrank B610xT500xH1800 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Wäscheschrank B610xT500xH1800 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Wäscheschrank B610xT500xH1800 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Wäscheschrank B610xT500xH1800 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Wäscheschrank B610xT500xH1800 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Artikel-Nr.:
     214B-7830951704
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48222-20B-LL
EAN/GTIN:
     4317784392938
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäscheschrank, Serie Evolo, mit Sockel, kombinierbar • Kombinierbar mit Garderobenschrank und Raumpflege-Geräteschrank • 1 Fach • Ausstattung: 4 feste Fachböden • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Sockel: Höhe 100 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
44,13 kg
Farbe:
RAL 7035
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48222-20B-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Schrank, Geräteschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank h1800xb610xt500mm, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951704, 30951704
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,78*
€ 425,16*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,58*
€ 439,97*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,36*
€ 483,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,30*
€ 531,23*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,81*
€ 623,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,97*
€ 523,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,96*
€ 518,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,82*
€ 493,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,54*
€ 476,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 391,35*
€ 465,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,58*
€ 423,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.