Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheschrank B610xT500xH1850 mm 1 Abteil,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäscheschrank B610xT500xH1850 mm 1 Abteil,RAL7035
Wäscheschrank B610xT500xH1850 mm 1 Abteil,RAL7035
Wäscheschrank B610xT500xH1850 mm 1 Abteil,RAL7035
Wäscheschrank B610xT500xH1850 mm 1 Abteil,RAL7035
Wäscheschrank B610xT500xH1850 mm 1 Abteil,RAL7035
Artikel-Nr.:
     214B-7830951694
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48212-20B-LL
EAN/GTIN:
     4317784392884
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäscheschrank, Serie Evolo, mit Füßen, kombinierbar • Kombinierbar mit Garderobenschrank und Raumpflege-Geräteschrank • 1 Fach • Ausstattung: 4 feste Fachböden • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Füße: Höhe 150 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
42,35 kg
Farbe:
RAL 7035
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48212-20B-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951694, 30951694
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,75*
€ 418,79*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,54*
€ 421,53*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,11*
€ 461,79*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,17*
€ 527,92*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,45*
€ 619,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,79*
€ 498,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,63*
€ 493,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,52*
€ 452,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 371,78*
€ 442,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,75*
€ 404,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.