Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheschrank B610xT500xH1800 mm 1 Abteil,RAL7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäscheschrank B610xT500xH1800 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Wäscheschrank B610xT500xH1800 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Wäscheschrank B610xT500xH1800 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Wäscheschrank B610xT500xH1800 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Wäscheschrank B610xT500xH1800 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Artikel-Nr.:
     214B-7830951358
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48222-20
EAN/GTIN:
     4332163723233
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäscheschrank, Serie Evolo, mit Sockel, kombinierbar • Kombinierbar mit Garderobenschrank und Raumpflege-Geräteschrank • 1 Fach • Ausstattung: 4 feste Fachböden • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Sockel: Höhe 100 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
44,13 kg
Farbe:
RAL 7035/RAL 5012
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48222-20
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Schrank, Geräteschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank h1800xb610xt500mm, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Spind, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Umkleideschrank, Schranksysteme, Kleiderspind, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951358, 30951358
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,76*
€ 415,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,49*
€ 415,14*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,13*
€ 422,96*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,60*
€ 425,76*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,56*
€ 482,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,76*
€ 506,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,89*
€ 503,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,46*
€ 480,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 381,20*
€ 453,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,60*
€ 413,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.