Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheschrank B610xT500xH1850 mm 1 Abteil,RAL7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäscheschrank B610xT500xH1850 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Wäscheschrank B610xT500xH1850 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Wäscheschrank B610xT500xH1850 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Wäscheschrank B610xT500xH1850 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Wäscheschrank B610xT500xH1850 mm 1 Abteil,RAL7035/5012
Artikel-Nr.:
     214B-7830951310
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48212-20B
EAN/GTIN:
     4332163723189
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäscheschrank, Serie Evolo, mit Füßen, kombinierbar • Kombinierbar mit Garderobenschrank und Raumpflege-Geräteschrank • 1 Fach • Ausstattung: 4 feste Fachböden • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Füße: Höhe 150 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
42,35 kg
Farbe:
RAL 7035/RAL 5012
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48212-20B
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
600 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,99*
€ 393,75*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,63*
€ 393,76*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,47*
€ 403,23*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,13*
€ 418,56*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,93*
€ 458,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,23*
€ 479,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,58*
€ 474,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,74*
€ 438,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,47*
€ 395,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.