Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Artikel-Nr.:
     214B-7830951300
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48060-20
EAN/GTIN:
     4332163723141
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Füßen, kombinierbar • Kombinierbar mit Raumpflege-Geräteschrank und Aufbewahrungsschrank • 2 Fächer • Ausstattung: links 4 feste Fachböden, rechts 1 fester Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Füße: Höhe 150 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
46,15 kg
Farbe:
RAL 7035/RAL 5012
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48060-20
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebe-Haken, Klebehaken, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951300, 30951300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,37*
€ 366,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,41*
€ 366,36*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,84*
€ 369,09*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,15*
€ 374,61*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,73*
€ 429,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,61*
€ 445,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,53*
€ 437,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.