| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830945533 Herst.-Nr.: 999.121.0098 EAN/GTIN: 4014641067960 |
| |
|
| | |
| Werkbankplatte aus Stahlblech für Werkbänke Serie V • ZBP – Platte mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm) • Allseitig um die Kanten gebördelt • Pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung • Feuerverzinkt, lang andauernd korrosionsbeständig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 9991210098 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Maße B x T x H: | 1500 x 700 x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Blechbelag, Werkbank-Zubehör, Platte, Blechbelagplatte, Werkbank, Platten, für, Werkbänke, Arbeitsplatten, Arbeitsplatte, 7830945533, 30945533 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,49* | € 396,14* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,60* | € 396,36* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,53* | € 397,16* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 344,92* | € 423,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|