| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830945529 Herst.-Nr.: 999.121.0064 EAN/GTIN: 4014641067762 |
| |
|
| | |
| Universalplatte für Werkbänke Serie V • UBP – Universalplatte mit ABS-Kante • Abriebfest und antistatisch • Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250 °C • Lang andauernd beständig gegen Fette und Öle Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 9991210064 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Ausführung: | Universalplatte | Maße B x T x H: | 1500 x 700 x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Universalplatte, Werkbank, Werkbank-Zubehör, Platten, für, Werkbänke, Arbeitsplatten, Arbeitsplatte, 7830945529, 30945529 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,66* | € 410,30* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,97* | € 410,52* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,21* | € 411,31* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,06* | € 438,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|