Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B495xH457 mm enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte B495xH457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte B495xH457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte B495xH457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte B495xH457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte B495xH457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte B495xH457 mm enzianblau RAL 5010
Artikel-Nr.:
     214B-7830903116
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4049751143693
EAN/GTIN:
     4049751143693
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
perfo Lochplatte • Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech • Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung • Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Gewicht:
2,313 kg
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Maße B x H:
495 x 457 mm
Herstellerartikelnummer:
14025115.11E
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Lochmaß:
9,2 x 9,2 mm
Lochabstand Mitte/Mitte:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte ral5010 bott, lochplatte, bott lochplatte, Lochplatten, Lochwandzubehör, perfo-Lochplatte, Loch-_Schlitzplatten-systeme, perfo-LochplatteLochwand-Systemperfo, Lochwand-System, Schlitzplatten, perfo, Hakenwand, Lochplattenwand, Systemperfo, Lochplatten-Zubehör, perfo Lochplatte, 4049751143693, 7830903116, 30903116
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,66*
€ 43,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,15*
€ 43,57*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 37,60*
€ 43,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,70*
€ 44,07*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,96*
€ 46,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 10,46*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 18,72*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 23,14*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 43,04*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 48,43*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 24,29*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 30,91*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,88*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 5,768*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 3,61*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 4,57*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,21*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,96*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 3,22*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 87,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.