Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethalter D35 mm für Lochplatten für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnethalter D35 mm für Lochplatten für Lochplatten
Magnethalter D35 mm für Lochplatten für Lochplatten
Magnethalter D35 mm für Lochplatten für Lochplatten
Magnethalter D35 mm für Lochplatten für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     214B-7830902704
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002004333
EAN/GTIN:
     4025002004333
Suchbegriffe:
Lochplattenmagnethalter
Magnethalter Lochplatte
Magnethalter Lochplattensystem
magnethalter lochplatte
Haltemagnet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,037 kg
Herstellerartikelnummer:
80501002
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Klarsicht-Magazine, für, Lochplattensystem, Ablageböden, Dosenhalter, Lochplatten, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Haltemagnet, Lochplattensysteme, Magnethalter, perfo-Zubehör, Hakenwand, Lochplattenwand, Drahtkörbe, perfo, Lochwand-System, 4025002004333, 7830902704, 30902704
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,63*
1 Tag
15
5
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,71*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 2,66*
€ 3,71*
1 Tag
10
5
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 3,73*
Lager 214
4 Tage
10
5
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
4049751254504
ab € 76,80*
Zubehör
Bott
4049751143754
ab € 76,71*
Zubehör
Bott
4025002772621
ab € 76,72*
Zubehör
Bott
4049751143761
ab € 83,55*
Zubehör
Bott
4049751254511
ab € 97,38*
Zubehör
Bott
4049751143785
ab € 97,53*
Zubehör
Bott
4025002772676
ab € 97,42*
Zubehör
Bott
4049751143792
ab € 97,42*
Zubehör
Bott
4049751254382
ab € 30,66*
Zubehör
Bott
4049751143693
ab € 30,67*
Zubehör
Bott
4025002772522
ab € 30,84*
Zubehör
Bott
4049751143709
ab € 31,38*
Zubehör
Bott
4049751254399
ab € 57,35*
Zubehör
Bott
4049751143723
ab € 56,28*
Zubehör
Bott
4025002772577
ab € 57,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.