Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihalter oben B55xT150 mm 3 Aufnahmen für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombihalter oben B55xT150 mm 3 Aufnahmen für Lochplatten
Kombihalter oben B55xT150 mm 3 Aufnahmen für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     214B-7830902589
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002159989
EAN/GTIN:
     4025002159989
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Kombihalter, mit breiter Grundplatte • 2-teilig oder Einzelteile, mit 3 Aufnahmen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Gewicht:
0,098 kg
Herstellerartikelnummer:
14022009
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Ausführung:
oberes Teil
Maße B x T:
55 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, Ablagekasten, für, Lochplatten, Lochwandzubehör, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, perfo-Zubehör, Hakenwand, Lochplattenwand, Halteschiene, Sichtlagerkästen, mit, breiter, Grundplatte, perfo, Lochwand-System, Lochplatten-Zubehör, mit breiter Grundplatte, 7830902589, 30902589
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 12,59*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 9,88*
€ 13,46*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 13,57*
1
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 13,81*
Lager 214
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 10,53*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.