Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter T150xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangenhalter T150xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten
Zangenhalter T150xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten
Zangenhalter T150xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten
Zangenhalter T150xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     214B-7830902482
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002159927
EAN/GTIN:
     4025002159927
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Zangenhalter, mit breiter Grundplatte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Gewicht:
0,166 kg
Herstellerartikelnummer:
14006003
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Ø:
6 mm
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Zangenhalter, Zangenhalter (Lochplatten), bott lochplatte, lochplatte, Ablagekasten, für, Lochplatten, Lochwandzubehör, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, perfo-Zubehör, Hakenwand, Lochplattenwand, Halteschiene, Sichtlagerkästen, perfo, Lochwand-System, mit, breiter, Grundplatte, Lochplatten-Zubehör, mit breiter Grundplatte, 4025002159927, 7830902482, 30902482
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 9,78*
1 Tag
73
1
€ 6,95*
ab € 7,81*
€ 9,84*
5 Tage
73
1
€ 8,90*
ab € 8,29378*
€ 10,45378*
1 Tag
73
8
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 10,68*
Lager 214
4 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 9,78*
€ 12,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.