Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenschlüsselhalter B75/145xT40xH180 mm 8 Aufnahmen für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenschlüsselhalter B75/145xT40xH180 mm 8 Aufnahmen für Lochplatten
Schraubenschlüsselhalter B75/145xT40xH180 mm 8 Aufnahmen für Lochplatten
Schraubenschlüsselhalter B75/145xT40xH180 mm 8 Aufnahmen für Lochplatten
Schraubenschlüsselhalter B75/145xT40xH180 mm 8 Aufnahmen für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     214B-7830902468
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002160039
EAN/GTIN:
     4025002160039
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schraubenschlüsselhalter • Mit 8 Aufnahmen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Gewicht:
0,21 kg
Herstellerartikelnummer:
14017002
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
75/145 x 40 x 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüsselhalter, bott lochplatte, lochplatte, Schraubenzieherhalter, Werkzeughalter, Lochplatten, Lochwandzubehör, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Sägenhalter, Hakenwand, Lochplattenwand, für, Schraubendreherhalter, perfo, Lochwand-System, Lochplatten-Zubehör, 4025002160039, 7830902468, 30902468
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
€ 6,95*
ab € 9,89*
€ 12,43*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 9,84*
€ 12,43*
2 Tage
41
6
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 13,05*
5 Tage
40
1
€ 8,90*
ab € 10,37423*
€ 13,06423*
Lager 214
5 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 12,13*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.