Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infosäule tec-art H 1850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infosäule tec-art H 1850 mm
Infosäule tec-art H 1850 mm
Infosäule tec-art H 1850 mm
Infosäule tec-art H 1850 mm
Infosäule tec-art H 1850 mm
Infosäule tec-art H 1850 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830721064
Herst.-Nr.:
     44693614
EAN/GTIN:
     4044917382404
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Infosäule • Material: Stahl • Farbe: alusilber • Plakattaschen: aus Kunststoff haften durch beigefügte Magnetleisten • Höhenraster Prospektfächer: 165 mm Hinweis: Beidseitig nutzbar, mit Plakattaschen und/oder Prospektfächern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
44693614
Herstellername:
Kerkmann GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
770 x 330 x 1850 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, info-ständer kerkmann, präsentationsständer, prospekthalter silber, Regale, Präsentationsregale, Informationsständer, Informationsstellwand, 7830721064, 30721064
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,47*
€ 336,83*
€ 5,50*
ab € 288,62*
€ 336,84*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,18*
€ 342,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,22*
€ 350,38*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,36*
€ 403,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,36*
€ 480,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,60*
€ 456,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,91*
€ 418,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,62*
€ 414,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 58,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 29,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.