| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830721056 Herst.-Nr.: 44694100 EAN/GTIN: 4044917237803 |
| |
|
| | |
| Elemente Prospektfach DIN lang für Lochblech-Elemente • Material: Stahl • Höhenraster Prospektfächer: 165 mm • Fülltiefe: 33 mm • Werden in kleine Löcher der Frontplatte gesteckt • Farbe: alusilber Lieferung: 2 Stück je Packung. Hinweis: Ideale Displays für Informationen und Prospektpräsentationen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 44694100 | Herstellername: | Kerkmann GmbH & Co. KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Prospektfach Infoständer, Prospektfach für Infoständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Stellwandablageboden, Stellwandschrägboden, Stellwandsystem-Ablagen, Trennwandablageboden, Trennwandschrägboden, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektfach infoständer kerkmann, empfangstheke prospektfach, prospekthalter silber, Regale, Präsentationsregale, Trennwände, fahrbar, Trennwandsysteme, Stellwandelement, Stellwandelement-Zubehör, Stellwände, Informationswand, Ausstellungs-Trennwände, Informationsstellwand, Drahthalter, 7830721056, 30721056 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,62* | € 17,17* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,71* | € 17,29* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,77* | € 17,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,10* | € 17,48* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 15,06* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|