Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz
Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz
Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz
Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz
Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz
Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830701527
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     4016849390437
EAN/GTIN:
     4016849390437
Suchbegriffe:
Hochstuhl
hochstuhl
Fahrbarer Hochstuhl • Integrierte Lendenwirbelstütze Permanent-Kontakt-Rückenlehne, stufenlos arretierbar, in Höhe und Neigung individuell einstellbar. Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne. • Höhenverstellung Gasfeder-Sitzhöhenverstellung (620–880 mm). Fußring höhenverstellbar, verchromt und kratzfest. • Stabiles Aluminiumfußkreuz Kippsicher. 5 Sitz-Stopp-Rollen. • Verschiedene Polster Stoffpolster Weich, atmungsaktiv, strapazierfähig. Farbe schwarz. Kunstlederpolster Abwaschbar, pflegeleicht. Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunstleder, schwarz
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzdrehstuhl, bimos, fahrbarer, Fahrbarer, Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Arbeitsdrehstuhl, fahrbar, Stühle, Hochstühle, Stuhl
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
Frei Haus
ab € 301,83*
€ 330,65*
Frei Haus
ab € 320,88*
€ 339,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,49*
€ 370,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.