| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830653624 Herst.-Nr.: 36410 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sprossen-Stehleiter GFK • Holme und Sprossen: GFK-Profil (glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit) • Mit Kunststoffkappen am oberen Holmende • Stahlscharniere: verzinkt • Spreitzsicherung: 2 hochfeste Perlongurte • Sprossen-Holm-Verbindung: hochfest • Vierkantsprossen: beidseitig geriffelt, 28 x 29 mm • nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik • Sprossenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: bis 28000 V nach DIN EN 61475:2002 Kategorie 1 Hinweis: Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen. Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 36410 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 20,0 kg | Arbeitshöhe ca.: | 4,00 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sprossen stehleiter, munk sprossen -stehleiter, Leiter, Kunststoffleiter, GFK, Sprossenstehleitern, Kunststoffleitern, GFK-Leitern, Stehleiter, Leitern, Vollkunststoffleitern, Kunststoff-Sprossenleiter, Günzburger, Steigtechnik, 7830653624, 30653624 |
| | |
| |