Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Stehleiter 2x6 GFK-Sprossen Leiterlänge 1,83 m Arbeitshöhe bis 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Stehleiter 2x6 GFK-Sprossen Leiterlänge 1,83 m Arbeitshöhe bis 3,00 m
GFK-Stehleiter 2x6 GFK-Sprossen Leiterlänge 1,83 m Arbeitshöhe bis 3,00 m
GFK-Stehleiter 2x6 GFK-Sprossen Leiterlänge 1,83 m Arbeitshöhe bis 3,00 m
GFK-Stehleiter 2x6 GFK-Sprossen Leiterlänge 1,83 m Arbeitshöhe bis 3,00 m
GFK-Stehleiter 2x6 GFK-Sprossen Leiterlänge 1,83 m Arbeitshöhe bis 3,00 m
GFK-Stehleiter 2x6 GFK-Sprossen Leiterlänge 1,83 m Arbeitshöhe bis 3,00 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830653622
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     36406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
sprossen-stehleiter gfk
Sprossen-Stehleiter GFK • Holme und Sprossen: GFK-Profil (glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit) • Mit Kunststoffkappen am oberen Holmende • Stahlscharniere: verzinkt • Spreitzsicherung: 2 hochfeste Perlongurte • Sprossen-Holm-Verbindung: hochfest • Vierkantsprossen: beidseitig geriffelt, 28 x 29 mm • nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik • Sprossenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: bis 28000 V nach DIN EN 61475:2002 Kategorie 1 Hinweis: Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen. Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
36406
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
12,0 kg
Arbeitshöhe ca.:
3,00 m
Weitere Suchbegriffe: sprossen stehleiter, munk sprossen -stehleiter, Leiter, Kunststoffleiter, GFK, Sprossenstehleitern, Kunststoffleitern, GFK-Leitern, Stehleiter, Leitern, Vollkunststoffleitern, Kunststoff-Sprossenleiter, Günzburger, Steigtechnik, 7830653622, 30653622
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,63*
€ 581,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,26*
€ 573,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,05*
€ 559,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,24*
€ 536,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 441,10*
€ 524,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,62*
€ 471,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.