| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652856 Herst.-Nr.: 34120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, GFK/Alu • Holme: GFK-Profil (glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit) • Hohe Standsicherheit: konische Bauweise, mit Kunststoffkappen am oberen Holmende • Stahlscharniere: verzinkt • Spreitzsicherung: 2 hochfeste Perlongurte • ergo-pad®-Griffzone • nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik • Stufen-Holm-Verbindung, 4-fach gebördelt • Stufen: aluminium, geriffelt, 80 mm tief • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: bis 1000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 17 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 34120 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 19,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 4,00 m | Stufenanzahl: | 2 x 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 2x10 stufen, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, Leiter, Günzburger, Kunststoffleiter, Kunststoffleitern, Vollkunststoff-Sprossen-Stehleitern, Stehleiter, Leitern, Sprossen-Stehleitern, Kunststoff-Stehleiter, Steigtechnik, Kunststoff-Stufen-Stehleitern, 7830652856, 30652856 |
| | |
| |