Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest 1 Stufe starr Podesthöhe 0,20 m Arbeitshöhe bis 2,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitspodest 1 Stufe starr Podesthöhe 0,20 m Arbeitshöhe bis 2,20 m
Alu-Arbeitspodest 1 Stufe starr Podesthöhe 0,20 m Arbeitshöhe bis 2,20 m
Alu-Arbeitspodest 1 Stufe starr Podesthöhe 0,20 m Arbeitshöhe bis 2,20 m
Alu-Arbeitspodest 1 Stufe starr Podesthöhe 0,20 m Arbeitshöhe bis 2,20 m
Alu-Arbeitspodest 1 Stufe starr Podesthöhe 0,20 m Arbeitshöhe bis 2,20 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830652064
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Montage-Treppe
Arbeitspodest, einseitig begehbar, starr • Rohrkonstruktion: aus Aluminium, verschweißt • Stufen: aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech • Holmenden: mit rutschfesten Kunststoffschuhen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
50031
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
3,0 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
2,20 m
Podesthöhe:
0,20 m
Weitere Suchbegriffe: Montagetritt, Tritte, Trittleiter, arbeitsplattform munk, arbeitsplattform, Leitern, und, Podestleitern, Arbeitspodeste, Aluminium-Arbeitspodesttreppe, Günzburger, Steigtechnik, Podesttreppen, SteigtechnikPodestleitern, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830652064, 30652064
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK
50036
ab € 137,07*
Zubehör
MUNK
50042
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.