Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Breit-Gerüst P2 Plattform B2850xT1500 mm Plattformhöhe 9,38 m Arbeitshöhe 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Breit-Gerüst P2 Plattform B2850xT1500 mm Plattformhöhe 9,38 m Arbeitshöhe 11
Uni-Breit-Gerüst P2 Plattform B2850xT1500 mm Plattformhöhe 9,38 m Arbeitshöhe 11
Uni-Breit-Gerüst P2 Plattform B2850xT1500 mm Plattformhöhe 9,38 m Arbeitshöhe 11
Artikel-Nr.:
     214B-7830612396
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1402109
EAN/GTIN:
     4035209207086
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Gerüst Uni Breit P2 • Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg, vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert • Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich Hinweis: Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar. Für noch mehr Sicherheit und komfortableren Aufstieg kann das Uni Breit P2 auch mit breiten Trittstufen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
605,8 kg
Typ:
1402109
Herstellerartikelnummer:
1402109
Herstellername:
Layher Steigtechnik GmbH
Höhe:
10,61 m
Arbeitshöhe:
11,38 m
Standhöhe:
9,38 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Alu, Fahrgerüste, Zimmerfahrgerüst, Deckengerüst, Universalgerüst, Gerüst, Breitgerüst, Arbeitsgerüst, Wand-, und, Aluminium-Gerüst, Layher, Universalgerüste, Breitgerüste, Gerüste, Unibreitgerüst, UniversalgerüstBaugerüst, 7830612396, 30612396
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.168,21*
€ 6.348,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.168,57*
€ 6.348,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.533,94*
€ 6.721,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.569,91*
€ 6.752,15*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.460,16*
€ 7.884,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.884,35*
€ 9.382,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.804,32*
€ 9.287,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.639,99*
€ 9.091,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.615,37*
€ 9.062,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7.460,16*
€ 8.877,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 51,37*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 198,31*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,52*
Zubehör
Layher
1344003
ab € 57,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.