Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Breit-Gerüst P2 Plattform B2850xT1500 mm Plattformhöhe 8,38 m Arbeitshöhe 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Breit-Gerüst P2 Plattform B2850xT1500 mm Plattformhöhe 8,38 m Arbeitshöhe 10
Uni-Breit-Gerüst P2 Plattform B2850xT1500 mm Plattformhöhe 8,38 m Arbeitshöhe 10
Uni-Breit-Gerüst P2 Plattform B2850xT1500 mm Plattformhöhe 8,38 m Arbeitshöhe 10
Artikel-Nr.:
     214B-7830612395
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1402108
EAN/GTIN:
     4035209207079
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Gerüst Uni Breit P2 • Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg, vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert • Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich Hinweis: Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar. Für noch mehr Sicherheit und komfortableren Aufstieg kann das Uni Breit P2 auch mit breiten Trittstufen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
545,7 kg
Typ:
1402108
Herstellerartikelnummer:
1402108
Herstellername:
Layher Steigtechnik GmbH
Höhe:
9,61 m
Arbeitshöhe:
1,38 m
Standhöhe:
8,38 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Alu, Fahrgerüste, Zimmerfahrgerüst, Deckengerüst, Universalgerüst, Gerüst, Breitgerüst, Arbeitsgerüst, Wand-, und, Aluminium-Gerüst, Layher, Universalgerüste, Breitgerüste, Gerüste, Unibreitgerüst, UniversalgerüstBaugerüst, 7830612395, 30612395
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.537,85*
€ 5.726,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.538,18*
€ 5.727,18*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.847,57*
€ 6.038,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.874,93*
€ 6.066,42*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.914,93*
€ 7.419,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.419,40*
€ 8.829,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.337,90*
€ 8.732,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.089,82*
€ 8.436,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.062,70*
€ 8.404,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.914,93*
€ 8.228,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 51,41*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 198,40*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,52*
Zubehör
Layher
1344003
ab € 56,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.