Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugbö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugbö
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugbö
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugbö
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugbö
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugbö
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugbö
Artikel-Nr.:
     214B-7830611843
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     GA50013125-2
EAN/GTIN:
     4332163902720
Suchbegriffe:
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
Auflage Schwerlastregal
Boden Schwerlastregal
Schwerlast-Kombi-Auszugregal, Auszugböden, 500 kg Tragkraft • Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech • Standardlackierung in RAL 5012 lichtblau (fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis) • Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50-mm-Lochraster • Feldlast bis 10 t • 4 Auszugböden zur Auswahl, wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugsperre • Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar • Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar • Auflageholme für Palettenauszüge in IPE 80, Feldbreite 1800 mm oder IPE 100, Feldbreite 2700 mm • Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg • Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
180 kg
Made in Germany:
Ja
Höhe:
2500 mm
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1300 mm
Tiefe:
1250 mm
Ausführung/Tragkraft Fachboden:
2 Auszugböden, 2x Fachböden 1x150 kg, 1x500 kg
Weitere Suchbegriffe: Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, schwerlast-auszugregal gf, schwerlast auszugregal, Schwerlastlagerregal, Auszugregal, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Lagerregal, Regal, 7830611843, 30611843
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.975,06*
€ 3.224,60*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.961,10*
€ 3.224,60*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.102,10*
€ 3.355,48*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.099,57*
€ 3.358,00*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.196,74*
€ 3.580,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.580,31*
€ 4.260,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.503,93*
€ 4.169,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.348,81*
€ 3.985,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.296,09*
€ 3.922,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.222,02*
€ 3.834,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.196,74*
€ 3.804,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rentrop
ROF.125 150
ab € 166,01*
Zubehör
Rentrop
FB.12.130-500
ab € 424,31*
Zubehör
Rentrop
PA 12.085-1000
ab € 619,69*
Zubehör
Rentrop
BA 12.085-1000
ab € 738,18*
Zubehör
Rentrop
AA50013125-2
ab € 2.743,28*
Zubehör
Rentrop
AS50013125
ab € 3.957,13*
Zubehör
Rentrop
AF50013125
ab € 1.141,23*
Zubehör
Rentrop
GS50013125
ab € 4.192,19*
Zubehör
Rentrop
APA-18125
ab € 1.061,18*
Zubehör
Rentrop
APA-18125-4
ab € 1.816,06*
Zubehör
Rentrop
GPA-18125
ab € 1.258,10*
Zubehör
Rentrop
GPA-18125-4
ab € 2.011,20*
Zubehör
Rentrop
AA50009125-2
ab € 2.579,52*
Zubehör
Rentrop
AF50009125
ab € 1.047,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.