| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611842 Herst.-Nr.: GA50013085-2 EAN/GTIN: 4332163902713 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Kombi-Auszugregal, Auszugböden, 500 kg Tragkraft • Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech • Standardlackierung in RAL 5012 lichtblau (fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis) • Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50-mm-Lochraster • Feldlast bis 10 t • 4 Auszugböden zur Auswahl, wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugsperre • Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar • Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar • Auflageholme für Palettenauszüge in IPE 80, Feldbreite 1800 mm oder IPE 100, Feldbreite 2700 mm • Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg • Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 180 kg | Made in Germany: | Ja | Höhe: | 2500 mm | Ausführung: | Grundregal | Breite: | 1300 mm | Tiefe: | 850 mm | Ausführung/Tragkraft Fachboden: | 2 Auszugböden, 2x Fachböden 1x150 kg, 1x500 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, schwerlast-auszugregal gf, schwerlast auszugregal, Schwerlastlagerregal, Auszugregal, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Lagerregal, Regal, 7830611842, 30611842 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.729,43* | € 2.978,00* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.747,24* | € 2.978,00* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.865,27* | € 3.101,27* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.018,66* | € 3.420,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.288,36* | € 3.523,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|