Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbesenstiel 24 mm 160 cm, Rundkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbesenstiel 24 mm 160 cm, Rundkopf
Holzbesenstiel 24 mm 160 cm, Rundkopf
Holzbesenstiel 24 mm 160 cm, Rundkopf
Artikel-Nr.:
     214B-7830609976
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560505620
EAN/GTIN:
     4250560505620
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Besenstiel • Rundkopf • Sauber geschliffen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Brasilien
Gewicht:
0,35 kg
Herstellerartikelnummer:
00450500
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Länge:
1600 mm
Material:
Holz
Stiel-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: nölle gerätestiel 24 mm, gerätestiel, gerätestiel 24 mm, Stiele, Holzbesenstiel, Holzbesenstiele, Stiel, Besenstiele, 4250560505620, 7830609976, 30609976
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 35,99*
ab € 3,8617*
€ 5,8517*
1
€ 9,80*
ab € 3,90*
€ 5,91*
1
€ 9,80*
ab € 3,90*
€ 5,91*
1 Tag
237
1
€ 5,00*
ab € 5,72*
€ 8,11*
Lager 214
4 Tage
365
1
€ 4,30*
ab € 10,46*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.