Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerdruckpulverlöscher 12 kg PD 12 GA Adler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerdruckpulverlöscher 12 kg PD 12 GA Adler
Dauerdruckpulverlöscher 12 kg PD 12 GA Adler
Dauerdruckpulverlöscher 12 kg PD 12 GA Adler
Dauerdruckpulverlöscher 12 kg PD 12 GA Adler
Artikel-Nr.:
     214B-7830609035
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4006325106515
EAN/GTIN:
     4006325106515
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Dauerdruckpulverlöscher PDE ADLER • Standardgerät mit Druckhebelventil aus Metall • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C • Komplett mit Wandhaken • Prüf- und nachfüllbar • Einsatzbereiche: Heizungsanlage, Garage, Hausgebrauch • Zulassung für Deutschland und Österreich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
17,9 kg
Herstellerartikelnummer:
21411216
Herstellername:
GLORIA GmbH
Modell:
PD 12 GA Adler
Löschleistung nach DIN EN 3:
55A 233B C
Löschmitteleinheiten LE:
15
Funktionsdauer:
ca. 22 sec
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, Feuerlöschgeräte, Dauerdruckpulverlöscher, Autopulverlöscher, Löscher, 7830609035, 30609035
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,50*
ab € 66,51*
€ 80,11*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 66,83*
€ 80,11*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 66,96*
€ 80,20*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 80,46*
Lager 214
30
Frei Haus
ab € 155,38*
€ 183,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.