Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollenspender Tork ELEVATION weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handtuchrollenspender Tork ELEVATION weiß
Handtuchrollenspender Tork ELEVATION weiß
Handtuchrollenspender Tork ELEVATION weiß
Artikel-Nr.:
     214B-7830608962
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     7322540349382
EAN/GTIN:
     7322540349382
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Handtuchspender M2, Innenabrollung • Hohes Fassungsvermögen • Füt professionelle Umgebungen, in denen das Abwischen von Händen und Oberflächen eine Rolle spielt • Benutzer kann so viel Papier entnehmen, wie er benötigt • Verriegelungsmechanismus sorgt für weniger Fehlbedienungen • Einhändige Bedienung vereinfacht die Nutzung • Kunststoff • Edelstahlzähne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
1,617 kg
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
559000
Herstellername:
Essity Professional Hygiene
Höhe:
36 cm
Breite:
23,9 cm
Tiefe:
22,7 cm
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Fässer, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Schrägkugellager, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender weiß, putztuch spender, putztuch spender tork, Rollenspender, Waschraum-Ausstattung, Waschraumausstattung, Handtuchpapier, Handtuchabroller, Spender, Spendersysteme, QR4030191, Innenabrollungsspender, Handtuchpapierspender, Tuchspender, 7322540349382, 7830608962, 30608962
Angebote (56)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 35,01*
€ 41,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,03*
€ 41,86*
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 42,35*
€ 4,00*
ab € 36,76*
€ 43,90*
Lager 214
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 61,59*
€ 75,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
485049
ab € 4,51*
Zubehör
Metsä
481911
ab € 4,03*
Zubehör
Tork
128208
ab € 8,99*
Zubehör
Tork
130034
ab € 53,65*
Zubehör
Tork
151131
ab € 41,67*
Zubehör
Tork
473254
ab € 146,24*
Zubehör
Tork
121206
ab € 45,76*
Zubehör
Tork
128207
ab € 47,15*
Zubehör
Tork
130044
ab € 11,605*
Zubehör
Hagmeyer
121206/1450087
ab € 107,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.