Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindemittel, wasserabw.50L Sack Typ I, II, III/RE-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölbindemittel, wasserabw.50L Sack Typ I, II, III/RE-COLL
Ölbindemittel, wasserabw.50L Sack Typ I, II, III/RE-COLL
Ölbindemittel, wasserabw.50L Sack Typ I, II, III/RE-COLL
Ölbindemittel, wasserabw.50L Sack Typ I, II, III/RE-COLL
Ölbindemittel, wasserabw.50L Sack Typ I, II, III/RE-COLL
Ölbindemittel, wasserabw.50L Sack Typ I, II, III/RE-COLL
Ölbindemittel, wasserabw.50L Sack Typ I, II, III/RE-COLL
Ölbindemittel, wasserabw.50L Sack Typ I, II, III/RE-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830608036
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784301473
EAN/GTIN:
     4317784301473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Ölbindemittel, wasserabweisend, Typ I, II und III/R • PU-Schaumgranulat, wasserabweisend • Stark saugend, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend • Für Gewässer geeignet, da wasserabweisend • Durch weniger Eigengewicht des Produktes wird eine Senkung der Entsorgungskosten erreicht • Idealer Ölbinder für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden • Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten • Verbrauch: 1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl • Körnung: 0,5 bis 4 mm Gefahrenhinweise: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9,62 kg
Inhalt:
50 l
Farbe:
beige
Herstellerartikelnummer:
4317784301473
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Sack
Weitere Suchbegriffe: ecoll ölbindemittel 50l, ölbindegranulat, ölbindegranulat 50l, Streumittel, Abstreumittel, Kehrspäne, Sorbents, Streugut, Späne, Bindemittel, PU-Ölbindemittel, 7830608036, 30608036
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 17,78*
2 Tage
118
€ 4,90*
ab € 12,83*
€ 17,94*
Lager 214
152
€ 4,30*
ab € 12,55*
€ 18,09*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 13,1004*
€ 18,2004*
2 Tage
118
Frei Haus
ab € 13,22*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
1 Stück enthält 50 Liter (ab € 0,251* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.